Metaliqua Metalic Premium Paint (Cat)
#Grup produk P104879016
Spesifikasi
| Specific Gravity (kg/L) | 1.1 |
|---|---|
| Interval Painting (hour) | ± 1-2 |
| Application | Brush, Spray |
| Consistency (DPa) | 80 |
| Dispersibility (m²/kg) | ± 5-6 |
| Dry Touch (minute) | ± 30 |
| Ratio (%) | 20-30 |
| Solvent | Water Clean |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Metaliqua Premium merupakan penyempurnaan Metaliqua Standard. Disajikan dalam warna yang terbatas, Gold Series yang memberikan sentuhan kemewahan logam mulia (emas). Pemilihan material yang lebih berkelas, sehingga menambah kekuatan dan menambah tampilan lebih istimewa.
Fitur
Cara Pemakaian: - Bersihkan media dari kotoran dan debu.
- Encerkan cat dengan air bersih, maksimal 30{0eb202a55e0fcfc81d921f4116f935689408f6fed9e8761745fea49b3bf2a8ab}.
- Aduk cat hingga merata.
- Untuk media yang porus (berdaya serap tinggi), aplikasi dapat menggunakan kuas / sprayer.
- Untuk media yang padat, gunakan sprayer agar hasil pengecatan lebih rata.
- Ulangi pengecatan 2-3 x hingga merata.
- Interval pengecatan 1-2 jam.
Catatan Pemakaian:
Metaliqua Premium bisa diaplikasikan pada semua media, dinding / beton cor, kayu, gypsum, gerabah / genteng, pipa PVC, kaca tetapi harus memperhatikan cat dasar sesuai media yang digunakan.
- Untuk dinding beton / cor yang masih baru, harus didasari dengan Alkali Resistance, disarankan untuk tidak di plamir, selanjutnya lapisi dengan Metaliqua Premium.
- Untuk kayu yang ditempatkan di luar ruangan, tidak disarankan diplamir kayu. Cukup gosok kayu dengan amplas selanjutnya lapisi dengan Metaliqua Premium.
- Untuk gerabah / genteng tanpa cat dasar bisa langsung dilapisi dengan Metaliqua Premium.
- Untuk pipa PVC / kaca / besi, harus dilapisi dengan Epoxy Filler, selanjutnya lapisi dengan Metaliqua Premium.
Keunggulan dan Penggunaan:
Cat berbasis air ini sangat cocok dipakai pada media gypsum, kayu, beton cor, dan gerabah. Metaliqua Premium bisa digunakan untuk exterior dan interior dengan daya tahan lebih dari 5 tahun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Metaliqua%20Metalic%20Premium%20Paint%20(Cat)/0gP104879016-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
