Metaliqua Metalic Paint (Cat Dinding / Tembok)
#Grup produk P104879007
Spesifikasi
| Specific Gravity (kg/L) | 1.1 |
|---|---|
| Interval Painting (hour) | ± 1-2 |
| Application | Spray |
| Consistency (DPa) | 20 |
| Dispersibility (m²/kg) | ± 4-5 |
| Dry Touch (minute) | ± 30 |
| Perfect Dry Time (hour) | ± 12 |
| Ratio (%) | 10-30 |
| Solvent | Water Clean |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Metaliqua, disajikan dalam berbagai warna pilihan yang menawan. Memberikan pilihan yang luas bagi para perancang interior maupun exterior untuk menuangkan kreasinya dalam karya arsitektur yang mengadopsi keanggunan istana para raja pada masa kejayaan Romawi dan dengan nuansa modern. Warna-warna metalik memberikan sentuhan kemewahan dan tampil lebih berkesan. Cat berbasis air ini sangat cocok dipakai pada media gypsum, kayu, beton cor dan gerabah dari tanah liat.
Fitur
Cara Pemakaian: - Bersihkan media dari kotoran dan debu.
- Encerkan cat dengan air bersih, maksimal.
- Aduk cat hingga merata.
- Untuk media yang porus (berdaya serap tinggi), aplikasi dapat menggunakan kuas / sprayer.
- Untuk media yang padat, gunakan sprayer agar hasil pengecatan lebih rata.
- Ulangi pengecatan 2-3x hingga merata.
- Interval pengecatan 1-2 jam.
Keunggulan dan Penggunaan:
Dibanding dengan cat solvent base metalic, maka Metaliqua lebih ramah lingkungan, tidak berbau menyengat yang bisa membahayakan tubuh. Metaliqua juga lebih fleksibel terhadap semua media, terutama pada dinding dan gypsum yang tidak bisa dilakukan oleh metalic solvent base.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Metaliqua%20Metalic%20Paint%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/07P104879007-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
