INDANA Decofresh Wall Paint 20kg (Cat Tembok)
#Grup produk P104878992
Spesifikasi
| Specific Gravity (kg/L) | 1.6-1.65 |
|---|---|
| Interval Painting (hour) | ± 2 |
| Application | Brush, Roll |
| Solvent | Water Clean |
| Consistency (DPa) | 60 |
| Dispersibility (m²/kg) | ± 3-4 |
| Dry Touch Time (hour) | ± 1 |
| Perfect Dry Time (hour) | ± 24 |
| Ratio (%) | 30-40 (Brush), 20-30 (Roll) |
| Size (kg) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Decofresh adalah cat tembok dengan basis styrene acrylic, yang mempunyai keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sesuai untuk semua iklim. Diformulasikan khusus untuk menutup dan memperindah permukaan dinding dan langit-langit, dapat digunakan pada segala jenis permukaan tembok dan langit-langit , menghasilkan permukaan yang halus dan rata.
Hadir dengan pilihan warna yang luas, memberikan ruang yang lebih leluasa kepada anda dalam menentukan tata warna ruangan anda. Warna-warna lembut dan juga warna-warna dengan intensitas tinggi/kontras bisa dipadukan menjadi sebuah harmoni keindahan, setiap warna menghadirkan nuansa yang unik di ruangan anda.
Decofresh khusus diciptakna untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan dan memiliki keberanian untuk tampil unik. Docofresh tidak mengandung mercury, jadi aman untuk lingkungan dan kesehatan anda.
Hadir dengan pilihan warna yang luas, memberikan ruang yang lebih leluasa kepada anda dalam menentukan tata warna ruangan anda. Warna-warna lembut dan juga warna-warna dengan intensitas tinggi/kontras bisa dipadukan menjadi sebuah harmoni keindahan, setiap warna menghadirkan nuansa yang unik di ruangan anda.
Decofresh khusus diciptakna untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan dan memiliki keberanian untuk tampil unik. Docofresh tidak mengandung mercury, jadi aman untuk lingkungan dan kesehatan anda.
Fitur
Cara Pemakaian: - Bersihkan permukaan yang akan dicat.
- Encerkan cat dengan air bersih, aduk secara merata.
- Bila permukaan yang akan dicat tidak rata, gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, lalu gunakan kuas atau roller.
- Bila permukaan dinding sudah rata, maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi.
- Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan Alkali Resistance guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- Untuk permukan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau kertas gosok.
- Waktu pengeringan antar satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam.
- Ulangi pengecatan sampai didapatkan hasil yang merata seperti yang diinginkan.
Keunggulan dan Penggunaan:
Cat tembok Decofresh dengan warna - warna yang selalu disesuaikan dengan trend masa kini dan cocok digunakan pengecatan tembok, asbes, internit, hard board, dan lain - lain.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rkP104878992-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
