INDANA Decofresh Premium Alkali Resistance
#Grup produk P104878965
Spesifikasi
| Specific Gravity (kg/L) | 1.2 |
|---|---|
| Interval Painting (hour) | ± 6 |
| Application | Brush, Roll, Spray |
| Solvent | Water Clean |
| Ratio | Max. 10% |
| Consistency (DPa) | 30 |
| Dispersibility (m²/kg) | ± 10 (1layer) |
| Dry Touch Time (hour) | ± 1 |
| Perfect Dry Time (hour) | ± 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alkali Resistance adalah cat dasar water base untuk dinding semen yang berfungsi menahan serangan alkali semen. Dengan pelapisan Alkali Resistance Fascolith / Decofresh, maka diharapkan cat finish akan lebih awet / tetap bagus karena tidak dirusak dan diserang alkali dari semen. Alkali Resistance bisa digunakan untuk dinding luar maupu dinding dalam.
Fitur
Cara Pemakaian: - Bersihkan permukaan yang akan dilapisi Alkali Resistance, tidak disarankan untuk dienceri, tetapi apa bila diperlukan maka encerkan dengan air bersih maksimal 10.
- Aplikasikan Alkali Resistance 1 lapis cukup, untuk perlindungan maksimum boleh diaplikasikan 2 lapis.
- Untuk dinding baru, penggunaan Alkali Resistance sangat diperlukan, sebaliknya untuk dinding lama, penggunaan Alkali - Resistance tidak disarankan.
- Waktu pengeringan untuk bisa dicat finish ± 6 jam.
Keunggulan dan Penggunaan:
- Untuk dinding baru, maka penggunaan Alkali Resistance mutlak diperlukan untuk menahan serangan alkali semen terhadap cat finish.
- Penggunaan Alkali Resistance menyelesaikan satu dari dua masalah yang ada di pengecatan, yaitu serangan dari dalam / dari dinding / dari semen acian baru dan serangan dari luar / dari sinar UV dan air hujan.
- Alkali Resistance juga mendukung daya sebar cat finish lebih luas, karena dengan Alkali Resistance, aplikasi cat finish jadi lebih ringan / licin, sehingga cat finish bisa ditarik lebih tipis.
- Alkali Resistance juga mendukung daya tutup cat finish terutama pada tambalan plamir semen.
- Alkali Reistance juga memperbaiki warna cat dan mengurangi resiko-resiko pengapuran pada cat finish karena cat finish tidak terserap oleh media.
- Apabila menggunakan plamir yang mengandung semen, maka penggunaan Alkali Resistance multak diperlukan (meskipun pada dinding lama) untuk menahan serangan akali semen yang ada pada plamir.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/INDANA%20Decofresh%20Premium%20Alkali%20Resistance/qtP104878965-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
