Non Brand Dinamic Passbox

Sebelum PPN:
Rp97.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)600x600x600
Basic MaterialStainless Steel (SUS304)
PlateHL 1.2mm
FinishingPolished Satin
DoorEngsel, Interlock, Glass Window/Non Window
Air Shower TimeDefault value is 10s, 10-99s is adjustable
Blower FanEBM PAPST
Interlock SystemMechanical Lock
Model Dinamis
Nozzle5-6pcs
Nozzle Air Velocity (m/s)18/22
Pre-filterNon Woven Filter
Source PowerVAC220, 50/60Hz
SterilizationUV Lamp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait