Parker Hydraulic Solenoid Valve Namur without Coil (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Part Number341N01
Valve Ref341N01
Power (W)2 AC. 2.5 DC
Seat SealNBR
Coil Group1.1 Coil for DIN plug connection. low power. 22 mm
Temperature (°C)-40 to 50
Degree ofIP65
Port Size (inch)1/8-1/4
Voltage Code C224DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan