Parker Hydraulic Oil Seal Hydraulic Wiper EU Type (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Part NumberEU 2029 P5008
Outside Diameter (mm)30
Maximum Working Temperature (C)100
Minimum Working Temperature (C)-35
Groove Width13
Element Height (mm)10.7
Inside Diameter (mm)20
Maximum Operating Pressure (bar)16
MediaPneumatic
Polymer Material OptionsTPU (Polyurethane)
Seal MaterialP5008

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan