Parker Hydraulic P1D Actuator Tie Rod Cylinders (Silinder Hidraulik)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Part NumberP1D-S040MC-0100
Stroke (mm)100
RodsSingle
Bore Size (mm)40
Max. Operation Pressure (Bar)10 (145PSIG)
Temperature Range (°C)Standart -20 to 80 (-4°F to 176°F)
ActionDouble
Port ConnectionG 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan