Parker Hydraulic Filter Regulator (Regulator Filter Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Height (mm)254
Width (mm)60
Operating Temperature (°С)25 (-13°F) to 52 (125°F)
Body MaterialAluminium
Body Cap MaterialABS
Depth (mm)60
Adjustment Range (With round gauge)8 bar; 125 psi; 0.8 Mpa
Bowl TypePoly bowl with bowl guard
Drain TypeManual drain
Element5μ Element
Flow (SCFM)42 (89dm³/s)
Max. Operation Pressure (Bar)10 (150psig)
MountingPlastic Panel Mount Nut
Part NumberP32EA12EGMBNGP
Port Size (inch)1/4
ReliefRelieving
Thread TypeBSPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait