Parker Hydraulic Female Metric 24° Swivel Heavy Series

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Body MaterialSteel
Connection Length (mm)26
Drop Length (mm)29
Max. Operating Pressure (bar)630
Specifications MetISO 12151-2-SWE-S
CoatingChromium 6 Free-plated
Fitting Length (mm)50
Hose I.D. (DN)6
Hose I.D. (Size)-4
Hose I.D. (inch)1/4
Hose I.D. (mm)6.3
Item NameFemale Metric S - Swivel - (24° Cone with O-Ring)
Part Number11C48-8-4
Port TypeDKOS
Shape90° Elbow
Thread MetricM16x1.5
Tube ØD (mm)8
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan