Parker Hydraulic Ermeto EO2 Functional Nut

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Body MaterialSteel. Chromium-6 Free
Max. Operating Pressure (bar)400
Specifications MetISO 8434
Tube Connection Size (mm)12
Ambient Temperature (°C)-40 to 300
Fluid Temperature (°C)-40 to 300
For Fluid TypeHydraulic Fluids, Chemical Fluids, Fuels, Gases, Steam
Part NumberFM12LCF
Seal MaterialNBR
Seal TypeSealing Edge
SeriesL Light
ShapeEO2-Functional nut
Size (mm)M18x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait