Parker Hydraulic Ermeto EO Swivel Nut Branch Tee (Sambungan Tee)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Connection TypeMale, 24° Cone
Connection Tube O.D. (mm)16
Seal MaterialNBR
ShapeSwivel nut branch tee
Max. Operating Pressure (bar)630
Ambient Temperature (°C)-40 to 300
Fitting MaterialSteel. Chromium-6 Free
Fluid Temperature (°C)-40 to 300
For Fluid TypeHydraulic Fluids, Chemical Fluids, Fuels, Gases, Steam
Part NumberET16SOMDCF
Pre-Installed Optional Accessoriesna
Seal TypeO-ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan