Parker Hydraulic Compact Regulator (Regulator Tekanan Hidraulik)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Thread TypeBSPP
Body Cap MaterialABS
ReliefRelieving
Body MaterialAluminium
Operating Temperature (°С)-25 (-13°F) to 65.5 (150°F)
MountingPlastic panel mount nut
Depth (mm)60
Flow (SCFM)142 (67dm³/s)
Function8 bar (125psi) Relieving + Gauge
Height (mm)136
Maximum Operating Pressure (bar)20 (300psi)
Part NumberP32RA14BNGP
Port Size (inch)1/2
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan