OLFA Cutter Knife Hyper L Type Screw-fixed (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Total Length (mm)168
Compatible Replacement BladeLB10K/LB50K/LBB10K/LBB50K/LBSP5K/LBWV3K
Blade Thickness (mm)0.5
Main Body MaterialsPolypropylene Resin (including Glass Fiber) + Elastomer Resin
Blade MaterialsAlloy Tool Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan