OLFA Cutter Knife Hyper H Type Auto-Lock (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Total Length (mm)185
Compatible Replacement BladeHB5K/HB20K/HBB5K/HBB20K
Blade Thickness (mm)0.7
Main Body Materials (Resin)Polypropylene Resin (with Glass Fiber)
Main Body Materials (Metal)Stainless Steel (SUS430)
Blade MaterialsAlloy Tool Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan