FAG Tapered Roller Bearings 31310-A-N11CA-A60-100

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
2B (mm)54
2T (mm)58.5
r3,r4 (mm)2
A (mm)20.5
Inner Diameter d (mm)50
Outer Diameter d (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
455631310-A-N11CA-A60-100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan