FAG Tapered Roller Bearing 31307-A-N11CA-A40-70 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
2B (mm)42
2T (mm)45.5
r3,r4 (mm)1.5
A (mm)15.5
Inner Diameter d (mm)35
Outer Diameter d (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
455531307-A-N11CA-A40-70

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan