FAG Tapered Roller Bearing 33212 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
C (mm)29
r1,r2 min (mm)2
A (mm)28.0
D1 (mm)86.2
Dimensions t (mm)38
Inner Diameter d (mm)60
Outer Diameter d (mm)110
Width B (mm)38
r4,r3 min1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
448633212

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan