FAG Tapered Roller Bearings 33118

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
C (mm)35
r1,r2 min (mm)2.5
A (mm)36
D1 (mm)121.5
Dimensions t (mm)45
Inner Diameter d (mm)90
Outer Diameter d (mm)150
Width B (mm)45
r4,r3 min2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
451233118

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan