FAG Tapered Roller Bearings 33116

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
C (mm)29
r1,r2 min (mm)2
A (mm)31.0
D1 (mm)106.6
Dimensions t (mm)37
Inner Diameter d (mm)80
Outer Diameter d (mm)130
Width B (mm)37
r4,r3 min1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
450333116

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan