FAG Tapered Roller Bearing 33022 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
C (mm)37
r1,r2 min (mm)2.5
A (mm)33
D1 (mm)139.2
Dimensions t (mm)47
Inner Diameter d (mm)110
Outer Diameter d (mm)170
Width B (mm)47
r4,r3 min2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
452433022

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan