FAG Tapered Roller Bearings 33021

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
C (mm)34
r1,r2 min (mm)2.5
A (mm)31
D1 (mm)131.5
Dimensions t (mm)43
Inner Diameter d (mm)105
Outer Diameter d (mm)160
Width B (mm)43
r4,r3 min2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
452333021

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan