FAG Tapered Roller Bearing 33018 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
C (mm)32.5
r1,r2 min (mm)2
A (mm)28.0
D1 (mm)116
Dimensions t (mm)39
Inner Diameter d (mm)90
Outer Diameter d (mm)140
Width B (mm)39
r4,r3 min1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
451133018

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan