FAG Tapered Roller Bearing 33017 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
C (mm)29.5
r1,r2 min (mm)1.5
A (mm)26
D1 (mm)108.5
Dimensions t (mm)36
Inner Diameter d (mm)85
Outer Diameter d (mm)130
Width B (mm)36
r4,r3 min1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
450633017

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan