FAG Tapered Roller Bearings 32938

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
C (mm)34
r1,r2 min (mm)2.5
A (mm)55
D1 (mm)226
Dimensions t (mm)45
Inner Diameter d (mm)190
Outer Diameter d (mm)260
Width B (mm)45
r4,r3 min2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
454532938

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan