FAG Tapered Roller Bearing 32934 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
C (mm)30
r1,r2 min (mm)2.5
A (mm)42
D1 (mm)199
Dimensions t (mm)38
Inner Diameter d (mm)170
Outer Diameter d (mm)230
Width B (mm)38
r4,r3 min2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
454032934

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan