FAG Tapered Roller Bearings 32928

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
C (mm)25
r1,r2 min (mm)2
A (mm)34.0
D1 (mm)164.8
Dimensions t (mm)32
Inner Diameter d (mm)140
Outer Diameter d (mm)190
Width B (mm)32
r4,r3 min1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
453432928

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan