FAG Tapered Roller Bearing 32926 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
C (mm)25
r1,r2 min (mm)2
A (mm)32.0
D1 (mm)154.7
Dimensions t (mm)32
Inner Diameter d (mm)130
Outer Diameter d (mm)180
Width B (mm)32
r4,r3 min1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
453032926

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan