FAG Tapered Roller Bearing 32332 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
C (mm)95
r1,r2 min (mm)5
A (mm)86
D1 (mm)245
Dimensions t (mm)121
Inner Diameter d (mm)160
Outer Diameter d (mm)340
Width B (mm)114
r3,r4 min (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
524432332

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan