FAG Tapered Roller Bearing 32324 (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
C (mm)69
r1,r2 min (mm)4
A (mm)66
D1 (mm)187
Dimensions t (mm)90.5
Inner Diameter d (mm)120
Outer Diameter d (mm)260
Width B (mm)86
r4,r3 min3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
452932324

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan