FAG Tapered Roller Bearing 32317-B-XL (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Y1.1
Y00.6
A (mm)52
C (mm)49
C0r (N)590000
Ca min (mm)7
D1 (mm)133.5
Da max (mm)102
Dimensions t (mm)63.5
E0.55
Inner Diameter d (mm)85
Reference Speed3000
Width B (mm)60
db min (mm)99
m (kg)7.75
nG (1/minute)4250
r1, 2 min (mm)4
r3, 4 min (mm)3
ra max (mm)4
rb max (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
75032317-B-XL
Feature
Main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan