FAG Tapered Roller Bearings 32217-XL-DF-A220-270

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
2B (mm)72
Y01.57
Y11.61
Y22.39
Da max (mm)140
2T (mm)77
A (mm)17.0
C0r (N)610000
Ca min (mm)5
Cr (N)460000
Cur (N)95000
E0.42
Inner Diameter d (mm)85
Outer Diameter d (mm)150
Reference Speed2850
m (kg)5.6
nG (1/minute)5200
r3, 4 min (mm)2
rb max (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
69632217-XL-DF-A220-270
Feature
Main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan