FAG Tapered Roller Bearings 31317-XL-DF-A120-160

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
2B (mm)82
Y00.8
Y10.82
Y21.22
Da max (mm)166
2T (mm)89
A (mm)33
C0r (N)600000
Ca min (mm)6
Cr (N)510000
Cur (N)87000
E0.83
Inner Diameter d (mm)85
Outer Diameter d (mm)180
Reference Speed2750
m (kg)10.4
nG (1/minute)4300
r3, 4 min (mm)3
rb max (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
56331317-XL-DF-A120-160
Feature
Main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan