FAG Tapered Roller Bearings 31316-XL-DF-A120-160

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
2B (mm)78
Y00.8
Y10.82
Y21.22
2T (mm)85.0
C0r (N)540000
Ca min (mm)6.0
Da max (mm)97
E0.83
Inner Diameter d (mm)80
Reference Speed2950.0
m (kg)8.85
nG (1/minute)4550
r3, 4 min (mm)2.5
rb max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
56131316-XL-DF-A120-160
Feature
Main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan