FAG Tapered Roller Bearings 31314-XL-DF-A100-140

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
2B (mm)70
Y00.8
Y10.82
Y21.22
Da max (mm)138
2T (mm)76
A (mm)26
C0r (N)435000
Ca min (mm)5
Cr (N)380000
Cur (N)67000
E0.83
Inner Diameter d (mm)70
Outer Diameter d (mm)150
Reference Speed3400
m (kg)6.11
nG (1/minute)5200
r3, 4 min (mm)2.5
rb max (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
55631314-XL-DF-A100-140
Feature
Main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, for fitting in pairs in X arrangement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan