INA Housing Units TV-FA125.5

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Q1/4-28UNF
B1 (mm)43.8
d3 max (mm)58
C0r (N)19800
Cr (N)34500
Inner Diameter d (mm)40
N (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
1650GLCTE30-TV-FA125.5
Feature
Two-hole, plastic housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, with Corrotect coating, P seals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan