FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7415-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
A (mm)78
D1 (mm)144.3
da min (mm)91
m (kg)6.7
C0r (N)138000
Cr (N)167000
Cur (N)8300
Da max (mm)174
Db max (mm)181
Inner Diameter d (mm)75
Outer Diameter d (mm)190
Reference Speed3750
Width B (mm)45
nG (1/minute)5800
r min (mm)3
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12597415-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan