FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7410-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
A (mm)53
D1 (mm)103.4
da min (mm)64
m (kg)25
C0r (N)69000
Cr (N)96000
Cur (N)4750
Da max (mm)116
Db max (mm)121
Inner Diameter d (mm)50
Outer Diameter d (mm)130
Reference Speed4400
Width B (mm)31
nG (1/minute)8300
r min (mm)2.1
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.1
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12567410-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan