FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7336-B-MP

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
A (mm)155
D1 (mm)303.0
da min (mm)197
m (kg)42.7
C0r (N)610000
Cr (N)430000
Cur (N)19000
Da max (mm)363
Db max (mm)371
Inner Diameter d (mm)180
Outer Diameter d (mm)380
Reference Speed1760
Width B (mm)75
nG (1/minute)2600
r min (mm)4
r1 min (mm)1.5
ra max (mm)3
ra1 max (mm)1.5
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12507336-B-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan