FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7330-B-MP

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
A (mm)131
D1 (mm)255.8
da min (mm)167
m (kg)24.8
C0r (N)430000
Cr (N)340000
Cur (N)14600
Da max (mm)303
Db max (mm)311
Inner Diameter d (mm)150
Outer Diameter d (mm)320
Reference Speed2200
Width B (mm)65
nG (1/minute)3150
r min (mm)4
r1 min (mm)1.5
ra max (mm)3
ra1 max (mm)1.5
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12477330-B-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan