FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7320-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
A (mm)90
D1 (mm)171.7
da min (mm)114
m (kg)7.38
C0r (N)197000
Cr (N)214000
Cur (N)10900
Da max (mm)201
Db max (mm)208
Inner Diameter d (mm)100
Outer Diameter d (mm)215
Reference Speed3550
Width B (mm)47
nG (1/minute)3700
r min (mm)3
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12367320-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan