FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7318-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
A (mm)80
D1 (mm)152.4
da min (mm)104
m (kg)5.14
C0r (N)155000
Cr (N)180000
Cur (N)9100
Da max (mm)176
Db max (mm)183
Inner Diameter d (mm)90
Outer Diameter d (mm)190
Reference Speed3900
Width B (mm)43
nG (1/minute)4200
r min (mm)3
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12307318-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan