FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7317-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
m (kg)4.696
nG (1/minute)5800
Reference Speed4100
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.5
A (mm)76
C0r (N)138000
Cr (N)167000
Cur (N)8300
D1 (mm)122.0
Da max (mm)166
Db max (mm)173
Inner Diameter d (mm)85
Outer Diameter d (mm)180
Width B (mm)41
da min (mm)99
ra1 max (mm)1
rmin (mm)3
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
49247317-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan