FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7316-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
A (mm)72
D1 (mm)136.7
da min (mm)92
m (kg)3.86
C0r (N)124000
Cr (N)155000
Cur (N)7700
Da max (mm)158
Db max (mm)163
Inner Diameter d (mm)80
Outer Diameter d (mm)170
Reference Speed4250
Width B (mm)39
nG (1/minute)4750
r min (mm)2.1
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.1
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12267316-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan