FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7315-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
A (mm)68
D1 (mm)128.0
da min (mm)87
m (kg)3.29
C0r (N)107000
Cr (N)140000
Cur (N)6900
Da max (mm)148
Db max (mm)153
Inner Diameter d (mm)75
Outer Diameter d (mm)160
Reference Speed4500
Width B (mm)37
nG (1/minute)5100
r min (mm)2.1
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.1
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12247315-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan