FAG Angular Contact Ball Bearing 7314-B-XL-MP Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
A (mm)64
D1 (mm)119.6
da min (mm)82
m (kg)2.9
C0r (N)93000
Cr (N)126000
Cur (N)6200
Da max (mm)138
Db max (mm)143
Inner Diameter d (mm)70
Outer Diameter d (mm)150
Reference Speed4750
Width B (mm)35
nG (1/minute)7100
r min (mm)2.1
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.1
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12227314-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan