FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7313-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
A (mm)60
D1 (mm)111.5
da min (mm)77
m (kg)2.22
C0r (N)82000
Cr (N)110000
Cur (N)5600
Da max (mm)128
Db max (mm)133
Inner Diameter d (mm)65
Outer Diameter d (mm)140
Reference Speed5000
Width B (mm)33
nG (1/minute)5900
r min (mm)2.1
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.1
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12187313-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan