FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7311-B-XL-TVP

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
A (mm)51
D1 (mm)95.3
da min (mm)66
m (kg)1.38
C0r (N)61000
Cr (N)86000
Cur (N)4250
Da max (mm)109
Db max (mm)114.4
Inner Diameter d (mm)55
Outer Diameter d (mm)120
Reference Speed5600
Width B (mm)29
nG (1/minute)7000
r min (mm)2
r1 min (mm)1
ra max (mm)2
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12167311-B-XL-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan