FAG Angular Contact Ball Bearing 7310-B-XL-MP Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
A (mm)47
D1 (mm)87.6
da min (mm)61
m (kg)1.17
C0r (N)50000
Cr (N)75000
Cur (N)3500
Da max (mm)99
Db max (mm)104.4
Inner Diameter d (mm)50
Outer Diameter d (mm)110
Reference Speed6100
Width B (mm)27
nG (1/minute)9900
r min (mm)2
r1 min (mm)1
ra max (mm)2
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12137310-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan