FAG Angular Contact Ball Bearing 7308-B-XL-2RS-TVP Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
A (mm)39
D2 (mm)73.9
da min (mm)49
m (kg)0.61
C0r (N)34500
Cr (N)53000
Cur (N)2390
D1 (mm)71.3
Da max (mm)81
Inner Diameter d (mm)40
Outer Diameter d (mm)90
Width B (mm)23
d3 (mm)83.3
nG (1/minute)5500
r min (mm)1.5
r1 min (mm)1
ra max (mm)1.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12097308-B-XL-2RS-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan